作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
材質ビニルレザー、スチールパイプ
耐荷重(kg)90
キャスターあり
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)210~450
材質(座面)ビニルレザー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)48
再生紙使用マーク適合
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2
高さ(mm)480
耐荷重(kg)90
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)200~440
材質(座面)MDF突板
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)48
再生紙使用マーク適合
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
62日以内出荷
スムーズに移動できるキャスター付き作業チェア。座面は座面高460~560mmの間で調整可能です(ネジ固定式)。
材質座(張地/芯材)=PVCレザー/鋼板、クッション=ウレタンフォーム、脚=20×48mm甲丸スチールパイプ(粉体塗装・グレー)、キャスター=ゴム単輪ネジ式
幅(mm)430
質量(kg)3.7
色グレー
高さ(mm)460~560
奥行(mm)430
キャスターあり
機能ネジ固定座上下
高さ調節あり
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スムーズに移動できるキャスター付き作業チェア。座面は座面高460~560mmの間で調整可能です(ネジ固定式)。
材質座(張地/芯材)=PVCレザー/鋼板、クッション=ウレタンフォーム、脚=20×48mm甲丸スチールパイプ(粉体塗装・グレー)、キャスター=ゴム単輪ネジ式
幅(mm)430
質量(kg)3.7
色グレー
高さ(mm)460~560
奥行(mm)430
キャスターあり
機能ネジ固定座上下
高さ調節あり
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
作業内容により、座面高を調節できます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番152-3466
材質張地:ビニルレザー、本体:スチールパイプ
幅(mm)335
高さ(mm)480
奥行(mm)510
耐荷重(kg)90
座高(mm)210~450(48ピッチで6段階調節)
グリーン購入法適合
1脚
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
関連キーワード