パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。
仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動
質量(kg)170
角度(°)えぐり:0~60
モーター三相200V・750W×4P
高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750
主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250
加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
10日以内出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)110
適合切断材ステンレス・鉄
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
適合切断材鉄
圧電ポンプシリーズ。
低消費電流、低ノイズ。
豊富なバリエーション。
いろいろなジャンルで液体をコントロール。
圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。
吐出量調整が簡単。
呼び水不要。
液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用
薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069
セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])90
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.77
推奨ホース径(mm)8
送り可能長さ(mm)30
パイプ内径(Φmm)20~80
ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)単相100
電源コード(m)3
出力(kW)1.2
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300
電圧(V)三相200
テーブル傾斜なし
テーブル寸法(mm)500×500
仕様インバーター変速機構
質量(kg)200
出力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)25~115
定格電圧(V)単相200(溶接機)
定格電力(VA)2k(溶接機)
電源コード(m)1.8
トラスコ品番467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
排気方向後方
タイプ反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)0.63
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300
モーター単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)1.5
トラスコ品番370-9434
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番119-2154
全長(mm)403
質量(kg)6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
空気消費量(m3/min)0.60
アズワン品番64-8519-09
排気方向後方
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。
用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。
金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
1個
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
関連キーワード