40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレート70mmピッチ用 トラスコ品番108-1599 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)97
1個
179 税込197
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様自在車 キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。 パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75 質量(g)225 最大積載量(kg)50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー 認定番号14-09-188 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレート70mmピッチ用 トラスコ品番108-2174 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)83
1個
179 税込197
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレートA-82-28 トラスコ品番108-1619 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)109
1個
229 税込252
当日出荷

仕様自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車ストッパー付 トラスコ品番128-4378 材質金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)1
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様固定車 トラスコ品番128-4381 材質金具:スチール、車輪:ゴム 質量(g)680
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車 トラスコ品番128-4382 材質金具:スチール、車輪:ゴム 質量(g)900
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに トラスコ品番108-0893 材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール 車輪径(Φmm)52 質量(g)120 車輪幅(mm)48(ストッパーなし) 取付高(mm)76 耐荷重40daN
1個
399 税込439
当日出荷

パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレートB-82-28 トラスコ品番108-0943 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)89
1個
229 税込252
当日出荷

413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
形状自在 型式413SK自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 許容荷重(kg)40 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1803 種別自在車ストッパー付き 材質(金具)スチール 質量(kg)504 車輪径(Φmm)75 タイプ導電性自在式(ストッパー付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類固定車 材質(車輪)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1773 種別自在車 形状導電性自在式 質量(kg)582 取付高(mm)127.5 軸長(mm)58 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1790 種別自在車 材質(金具)スチール 質量(kg)448 車輪径(Φmm)75 タイプ導電性自在式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1781 種別自在車ストッパー付き 形状導電性自在式(ストッパー付) 質量(kg)636 取付高(mm)127.5 軸長(mm)58 材質(金具)スチール
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式920EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)96 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 材質(車輪)ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製パイプキャスター 矢崎化工 動画あり
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 材質(車輪)ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷