21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様折れ込みボルトの除去に 材質S45C 全長(mm)86/110 適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620) 質量(g)794 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1 モデル番号:883
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610) 質量(g)227 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2 モデル番号:880
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷


折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154 材質スチール 全長(mm)106 質量(g)220 対辺(mm)21 適用される管の呼び寸法15A、20A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615) 質量(g)454 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4 モデル番号:881
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
1本ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,710 税込7,381
当日出荷

用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きに トラスコ品番251-1524 セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P 質量(g)2250 適合パイプ15A、20A、25A 使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54 下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0 適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1セット(5本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm)45 ドライブサイズ3/8インチ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番449-9972 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.354 質量(g)354 パイプサイズ1” 寸法(全長)(mm)87
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷