2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業カットマン RB50
往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用 切断能力1/2~2inch(21~61mm) トラスコ品番760-5188 全長(mm)280~350 質量(kg)2 タイプ4枚刃タイプ
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

レッキス工業C2 3枚刃カッタ
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断 切断能力1/8~2inch(10~61mm) トラスコ品番809-4761 全長(mm)455~520 質量(kg)2.5 タイプ3枚刃タイプ 適合替刃K-2W
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷