1,237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

10mm厚の頼れるカバー!
材質ポリエチレン発泡体100mm厚、(表面)ポリエチレンフィルム 寸法(mm)69Φ×1000 内径(Φmm)49
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
710 税込781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンパイプカバー他
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1本
796 税込876
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性とグリップ力があり、ローレット仕上げで滑りにくいパイプカバーです。
用途パイプのグリップや保護材に。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。 トラスコ品番788-4923 材質再生樹脂 幅(mm)54 イエロー 高さ(mm)51 品名エコキャッピカ イエロー 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
33 税込36
当日出荷

マグ・イゾベールマグパイプカバー
エコ商品
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。 長さ(mm)1000 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
1ケース(10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200~130 熱伝導率(W/mk)0.020以下 吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(22本)ほか
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
579 税込637
5日以内出荷

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200~130 熱伝導率(W/mk)0.020以下 吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(20本)ほか
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。 トラスコ品番168-5806 材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200~130 熱伝導率(W/mk)0.020以下 吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(22本)ほか
90,980 税込100,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パイプロックTK用 本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる) 材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
1個
629 税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプカバー
部品名称パイプカバー 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 図解NoMI-M1601R 30 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.4、MI-M1601R 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.4
1個
1,128 税込1,241
7日以内出荷

部品名称エキゾーストパイプカバー 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.81MB) 図解NoMS172EAM エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.21、MS201EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.21、MS156EA フューエルタンク,コック,マフラ,部品_No.21、MS172EMRA エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.21
1個
689 税込758
7日以内出荷

1個
569 税込626
5日以内出荷