クッション性に優れています
スポンジカバー
手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
色白
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)2
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
色ホワイト
厚さ(mm)10
材質(基材)発泡ポリエチレン
長さ(m)2
取付け方法背割れタイプ
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ
長さ(mm)500
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。
用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約1.4
幅(cm)41
耐荷重(kg)136
高さ調整範囲(mm)830~905
奥行き(cm)39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)スカイブルー
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)オレンジ
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)レッド
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)レッド
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)ホワイト
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)グリーン
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)ブルー
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容席の間隔をあけてお座りください
色(背面)スカイブルー
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容就職説明会
色(背面)ホワイト
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容ご卒業おめでとう
色(背面)ピンク
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容ご入学おめでとう
色(背面)ピンク
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容入学説明会
色(背面)ピンク
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。
色バイアス:レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380
本体寸法(mm)W470×H400
表示内容就職説明会
色(背面)レッド
1枚
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
ゴムスポンジでカバーされたバーは中央で分割し、自在に曲がるため、恐怖心をやわらげハードルの初期練習に適しています。
ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上
バーは中央で分割
高さ調節はプッシュボタン式でしっかり固定
用途中学校向
材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ
質量(kg)4
タイプ折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×48×44・52・60・68
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
2in1サイクロンクリーナーは、階段やディスクの周りなどが掃除しやすい「ハンディタイプ」と、通常時の掃除に便利な「スティックタイプ」、そして延長パイプが伸縮する設計になっているので掃除する場所や、掃除をする人の身長に合わせて自由自在に変化させながら効率良く掃除をすることができます。コード付きのサイクロン構造でありながらスリムなデザインなので吸引力が高いだけでなく収納にも場所を取らない掃除機です。
仕様吸引仕事率:約70W
付属品ダストカップ、モーター(本体)、ダストカップカバー、サイクロンユニット、排気フィルター、スポンジフィルター、フロアーブラシヘッド、伸縮パイプ、2in1ブラシ、隙間ブラシ、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.2
定格電圧AC100V 50/60Hz
外形寸法約294(W)×114(D)×210(H)mm
定格消費電力(W)400
保証期間1年
電源コード約1.2m
運転音約73dB
集じん量(L)0.5
関連キーワード