83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)トップセッター
経済的な線材によるクロス部品。 峰、側にも簡単に利用できます。
用途T字金具。
1パック(100個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ハイセッター
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
1パック(10個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷

中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20 対応インチサイズM:37~65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品です(直管末端用部品)。 材質スチール 適合幅(mm)25用
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品です(直管末端用部品)。 材質スチール
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)C型セッター
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
1パック(10個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ハイセッターM
エコ商品
経済的な線材によるクロス部品。 峰、側にも簡単に利用できます。
用途十字金具。 線径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(右用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(左用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PS1シリーズに対応の延長用可変パイプ。天吊り距離を230~320mm延長でき、さらに30mmごとに長さ調節ができます。
セット内容パイプ一式 材質スチール 質量(kg)1 外形寸法(幅W×高さH)(mm)59×280~370
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を1,200mm延長できます。
セット内容パイプ一式 材質スチール 質量(kg)2,3 外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×1200
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を750mm延長できます。
セット内容パイプ一式 材質スチール 質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×750
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかりと止められます。
用途19mm丸パイプのクロス連結固定
1セット(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容パイプ一式 材質スチール 質量(kg)0.4 外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング HL201
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクターを壁から設置
取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内であること 仕様パイプ長さ25.5、33cmの2段階で調節可能 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×160×346421 角度調整範囲前後30度、360度回転
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)2.2 調整範囲(mm)長さ:300~440mmで調節可能 角度調整範囲前後30度、360度回転 外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×300~440
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容パイプ一式 材質スチール 質量(kg)0.4 外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40 対応インチサイズM:37~65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷