191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm)1.50 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93 刃わたり(mm)225 仕様替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PS200SP パイプソー200SP アサダ 動画あり
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4 電源(V)100 モーター(W)1300 安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93 付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース 質量(kg)3.9 トラスコ品番495-8535
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください 刃長(mm)240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ 付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚 全長(mm)370 質量(g)115 山数18山/26山
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
689,800 税込758,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事 電圧(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 消費電力(W)1150 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)800~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(mm)491×106×101 質量(kg)4.1 付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ 電流(A)12 関連資料(0.83MB)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
山数16
1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。 刃長(mm)300 全長(mm)490 質量(g)177 トラスコ品番336-0318 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)スチール
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5839 質量(g)193 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5844 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)370 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)300 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5843 質量(g)66 刃長(mm)300 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1枚
669 税込736
当日出荷

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5846 質量(g)158 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5760 形状ピストル形 質量(g)83
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

SIGNET(シグネット)エンビパイプソー
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。刃の交換は簡単です。 ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用しています。
山数16
1丁
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)パイプソー
ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート
材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm)395×85×28 ブラック/グリーン 質量(g)104 タイプ替刃式 刃長(mm)245 柄長さ(mm)150 仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング 適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄 仕様鞘のみ 適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240 トラスコ品番818-5763 材質ポリプロピレン 全長(mm)365 質量(g)93 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
759 税込835
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
369 税込406
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5764 形状ピストル形 質量(g)101
1本
989 税込1,088
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様柄のみ トラスコ品番818-5762 材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm)180 質量(g)83 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5761 形状ピストル形 質量(g)83
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5847 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)400 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

刃長(mm)300 全長(mm)350 質量(g/枚)64 材質(刃)スチール トラスコ品番336-0326 質量(g)320 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1パック(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番818-5848 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm)255 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1枚
369 税込406
当日出荷

送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に 付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ 切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで) モーター(W)エアモーター・1120 ストローク量(mm)57 アズワン品番65-2353-99
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V)100 モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 適合機種165S・200SP
1箱(5本)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断 山数8 刃幅(mm)25
1箱(5本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LENOX(レノックス)パイプソーブレード
パイプ切断に最適。 刃厚が1.6mmと厚めで刃幅が25mmと広いためパイプをまっすぐに切断することができます。
1箱(5枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番346-7737 アズワン品番65-2354-16
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット(5枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

ハウスビーエムパイプソー替刃
パイプソーハイパー270(替刃式のこぎり。品番:PSO-270)用の替刃
用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。
1丁
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個ほか
879 税込967
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)パイプソー替刃Sタイプ
小口径用・狭い箇所での切断が可能
質量(g)54
1個
429 税込472
3日以内出荷

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番243-8959 適合機種165S・200SP 材質母材:鋼材、刃先:ハイス 長さ(mm)320 幅(mm)20 厚さ(mm)1.5 サイズ320×8山 種類バイメタル 山数8 能力(A)~200
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷