20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄 仕様鞘のみ 適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240 トラスコ品番818-5763 材質ポリプロピレン 全長(mm)365 質量(g)93 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
759 税込835
当日出荷

鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。 適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用 材質鞘:PP
1個
769 税込846
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。 刃長(mm)300 全長(mm)490 質量(g)177 トラスコ品番336-0318 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)スチール
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5764 形状ピストル形 質量(g)101
1本
989 税込1,088
当日出荷

塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください 刃長(mm)240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm)1.50 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93 刃わたり(mm)225 仕様替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5839 質量(g)193 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

Silky(ユーエム工業)新ナタノコ60用鞘
新なたのこ60の300鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途なたのこ用部品。 適合ナタノコ60-300 材質PP・ジュラコン(R)・ウレタンゴム
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様柄のみ トラスコ品番818-5762 材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm)180 質量(g)83 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5850 種別替刃 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)46 刃長(mm)225 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5779 質量(g)192 板厚(mm)0.6 切り幅0.66mm
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5844 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)370 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5758 形状ピストル形 質量(g)101
1本
999 税込1,099
欠品中

1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適! 適合頭囲(cm)56~60 材質ポリエステル100% サイズフリー 特性通気性
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)2.0 トラスコ品番798-1996 質量(g)204 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷