クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。
ツマカンシリーズの取付に最適です。
用途フィルム専用留材接続金具。
パイプと番線などを交差させる部品。
果樹用、棚線用として。
ボルト・ナット付き。
用途自在接続金具。
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
主にハウス先端に使用する、大口径にも使用できるT型交差部品。
用途大口径にも使用できるT型部品
経済的な線材によるクロス部品。
峰、側にも簡単に利用できます。
用途T字金具。
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
UK(耐雪)型コンクラハウスの主要直交部品。
用途大口径用十字金具。
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
斜めにクロスさせる場合に使う補強用部品。
筋交用、傾斜地用として便利です。
用途傾斜用パイプ固定金具。
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
経済的な線材によるクロス部品。
峰、側にも簡単に利用できます。
用途十字金具。
線径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。
妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
関連キーワード