質量(kg)0.77
消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)150
羽根形状プロペラファン
風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)150
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.65
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.7/4.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30/31
風量(m3/h)136/138
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
質量(kg)1.2
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155
羽根径(Φmm)105
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)1.08
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
適合場所浴室
適合パイプ呼び径Φ150
仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)1.01
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2
換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/35
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.1
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72
換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)171
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
質量(kg)1.16
羽根形状ターボファン
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)133
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.75
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0
開口面積(cm2)150
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)113/117
換気風量(m3/h)(50/60Hz)128/132
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
本体スイッチ付
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.93
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110
換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.24
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.22
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7.1/8
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.04
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.04
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)1.3
電流(A)0.092、0.093
消費電力(W)8.7、9.0
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
関連キーワード
1
2
3
次へ