4,549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容パイプフレームセット品 荷台寸法(長さ)(mm)850~1095 荷台寸法(幅)(mm)660~980
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

日東工業フレームパイプ
エコ商品
開放形盤の自立支持にご利用ください。
セット内容2本入 材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.5 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

1個ほか
特価
31 税込34
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
エコ商品
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CU00L パイプフレーム マキタ 動画あり
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

CU00M パイプフレーム マキタ 動画あり
荷台より大きな積載物に サイドフレームを反転して収納可能
幅(mm)625~1015 長さ(cm)945~1090
1台
28,880 税込31,768
3日以内出荷


1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト 質量(g)300 山数24山 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25 フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
1個
629 税込692
翌日出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷


1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷




1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷



1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷


1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷