1,106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)71
1セット
708 税込779
3日以内出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷


外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)704 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
2,630 税込2,893
翌々日出荷

メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット 材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール 質量(g)296
1セット
1,700 税込1,870
8日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.01 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
199 税込219
当日出荷

無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上 質量(g)226
1個
770 税込847
当日出荷

1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
765 税込842
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
エコ商品
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
98 税込108
3日以内出荷

作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト 質量(g)300 山数24山 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25 フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
1個
629 税込692
翌日出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット 材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール 質量(g)48
1セット
410 税込451
当日出荷


1本
710 税込781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ジョイントが取付いているアルミパイプに対してもスライドさせることができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1個
580 税込638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(g)1496 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向) 適合ジョイントインナージョイント、AA-001C 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,730 税込3,003
翌々日出荷

1本
3,520 税込3,872
翌々日出荷

BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)34
1セット
493 税込542
3日以内出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷

厚さ5mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)880 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
2,930 税込3,223
翌々日出荷

Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール 質量(g)93
1個
1,910 税込2,101
3日以内出荷

Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール 質量(g)100 表面三価クロムメッキ
1個
2,360 税込2,596
3日以内出荷

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
1個
5,420 税込5,962
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミパイプの溝に沿ってスライドすることができます。
材質フレーム:アルミニウム、ベアリング:スチール、ローラー:ポリアセタール 質量(g)83
1個
4,310 税込4,741
3日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DAP アルミパイプ
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上A6063、アルマイト処理
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1セット
303 税込333
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個 材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール 質量(g)16
1セット
245 税込270
3日以内出荷

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷