白管用。脚が短いショートタイプ。
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ一般鋼管用
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4807
質量(kg)14
高さ(mm)1035~1125
タイプ脚付きバイス
適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットステンレスソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番408-5931
質量(kg)11.7
高さ(mm)175
適合パイプ6A~50A
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")
質量(kg)3.4
アズワン品番64-2206-54
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133
高さ(mm)205~270
適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。
トラスコ品番122-9184
幅(mm)950~1010
型式VL1
高さ(mm)1035~1125
タイプ鋼管用
奥行(mm)600~640
適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用
質量(kg)4.2
切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)ベース:15
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
仕様鋳鉄製
質量(kg)13.6
能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)
テーブル高さ(mm)1035
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付
材質FCD450
質量(kg)19.6
能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)
テーブル高さ(mm)815
1個
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")
質量(kg)5.5
アズワン品番64-2206-55
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11
高さ(mm)760
脚間隔(mm)1300
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4795
質量(kg)11.6
高さ(mm)350~495
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-110A(1/8-4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4793
質量(kg)4.2
高さ(mm)250~340
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4794
質量(kg)8.8
高さ(mm)330~445
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-90A(1/8-3)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4792
質量(kg)3
高さ(mm)205~270
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-50A(1/8-2)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス
ベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットプラソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ