3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナツー長尺物運搬車
エコ商品
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間1人30分 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送 ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)130 タイプ折り畳み式 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)910 材質(ハンドル) 滑り止め効果有り 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策静音クッション 材質(荷台)樹脂
1台
28,980 税込31,878
当日出荷