先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。
スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。
パイプに干渉することなく連続作業が可能です。
各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。
WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。
おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)
材質(本体)特殊合金鋼
種類その他クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード