204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質アルミニウム 全長(mm)190 管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ形状30度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 タイプ30度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ形状L型90度曲げ 材質鉄製(STKM) 全長L1(mm)210 肉厚t(mm)2.3 全長L2(mm)290
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体)アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm)20 曲げ角度(パイプ)(°)180 回転速度(min-1[r.p.m])3 電源(V)単相100 電源コード(m)2 出力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340 設定方式デジタル(角度設定) 質量(kg)23 トラスコ品番461-5204
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイプ形状15度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 タイプ15度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ形状ステアー型 材質鉄製(メッキ管) 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)200 曲げ半径(mm)100
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ形状15度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ15度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ形状30度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ30度曲げ
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ形状45度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ45度曲げ
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ形状45度曲げ 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) タイプ45度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)200
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ形状クランク型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプ形状U型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管)
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ形状45度曲げ 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ45度曲げ 全長L1(mm)300
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ形状75度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ75度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ形状150度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 全長L(mm)300
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ形状S型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)