用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
寸法(mm)75×20×29.5
質量(g)60
アズワン品番64-7978-74
1袋(4個)
¥300
税込¥330
翌日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1袋(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
欠品中
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/セット)106.4
仕様パイプ固定用
トラスコ品番256-5323
質量(g)106.4
質量(g/個)6
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス
温度範囲(℃)-20~90
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質ステンレス
温度範囲(℃)-50~200
寸法d(Φmm)5.5
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
1巻(25m)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質ユニクロメート仕上げ
1箱(10組)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付などに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)17
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
穴径(Φmm)7
パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)32×59×36
質量(g)85
1個(1個)
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(カチオン塗装)
質量(g)85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
用途イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)70
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。
用途Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。
材質鉄(カチオン塗装)
色ブラック
質量(g)106
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
材質鉄
寸法(mm)57×20×30
質量(g)84
アズワン品番64-7978-73
1袋(4個)
¥390
税込¥429
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ