21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め 電源AC100V コンセント付き 耐熱温度(℃)400 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状ファスナー留め 仕様外径:内径+(保温厚(t)×2) 電源(V)AC100(コンセント付) 耐熱温度(℃)400
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用 材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)100 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)100 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-01 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)200 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)500 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-04 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。 リード線長さ(mm)260 リード線ガラス被覆
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。 容量 相数(P)2 端子M5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)120 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)200 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-02 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
11,600 税込12,760
3日以内出荷

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450 電源2P 電源コード(m)0.25 電源コード長さ:0.25m 2P
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。 容量 相数(P)1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450 電源(V)AC100V 50/60Hz
1台
30,200 税込33,220
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン 動画あり
1台
41,900 税込46,090
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ベルトヒータ
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。 寸法(mm)(発熱部)153×658 質量(kg)0.51 電源(V)100(50/60Hz)
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途ビーカー用 材質/仕上ナイロン生地 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御温度調節器内蔵(アナログコントロール) 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
27,900 税込30,690
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック成型機ノズル加熱に使用されるヒーター。従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。 軽量、薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて、使用できます。 完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。 高温設計が可能で、被加熱物常用温度600℃で連続使用できます。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体は簡単に密着することができます。
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm)90 寸法C(mm)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)