417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヴァンテックVPパイプ
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)4000 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ 形状パイプ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1 JIS規格K6741
1セット(50本)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヴァンテックVPパイプ
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)75 外径(mm)89 ねじ部25~50mm
1本
2,398 税込2,638
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)65 外径(mm)76 ねじ部25~50mm
1本
1,998 税込2,198
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)65 外径(mm)76 ねじ部25~50mm
1本
1,998 税込2,198
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)150 外径(mm)165 ねじ部25~50mm
1本
5,398 税込5,938
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)100 外径(mm)114 ねじ部25~50mm
1本
2,998 税込3,298
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)50 外径(mm)60 ねじ部25~50mm
1本
1,698 税込1,868
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)125 外径(mm)140 ねじ部25~50mm
1本
4,198 税込4,618
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)200 外径(mm)216 ねじ部25~50mm
1本
9,998 税込10,998
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)150 外径(mm)165 ねじ部25~50mm
1本
6,198 税込6,818
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)75 外径(mm)89 ねじ部25~50mm
1本
2,598 税込2,858
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)50 外径(mm)60 ねじ部25~50mm
1本
1,798 税込1,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)100 外径(mm)114 ねじ部25~50mm
1本
3,500 税込3,850
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)125 外径(mm)140 ねじ部25~50mm
1本
4,798 税込5,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
22,500 税込24,750
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(20個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)