26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)15~65 テープ幅(mm)5.0(読取部10)
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ厚さ(mm)0.2±0.01 保証精度直径寸法に対して±0.1mm
1個ほか
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 質量(g)70 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部)スチール JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ厚さ(mm)0.2±0.01 標準張力(N/℃)20/20 保証精度直径寸法に対して±0.03mm
1セットほか
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維 タイプ両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格無し 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4609 適合機種RG150A 質量(g)40
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
種別2400~2700mm O.D. アズワン品番3-9823-10 校正証明書一般校正
1式
209,800 税込230,780
3日以内出荷

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様フラットメーター目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)樹脂製 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)70
1個
949 税込1,044
当日出荷

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
種類フリー テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面
1個ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm)6.35 材質スプリング鋼 精度±0.03mm テープ厚さ(mm)0.254
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付 高級感のあるクロームケース 携帯に便利なキーチェーン付
1個
559 税込615
当日出荷

直径測定用テープです。被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

日本度器パイメータ
・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。
テープ幅(mm)7(読取部14) テープ種類スチール(ブラックスチールテープ) テープ厚さ(mm)0.1±0.01
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しい年には新しいタオルを、スズランカラータオルショートパイルは20色の中から自由に選ぶ事ができるので、お店のイメージやカラーに合わせてコーディネートできちゃう。
寸法(cm)約34×84
1セット(12枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 86C DS
北米、ヨーロッパ、モンゴル、ロシア、そして南米パタゴニアを旅するうち、小型トラウトから。大型トラウトやサーモン、タイメン、パイク、スモールマウスを狙うために企画した、5ピースのパックロッド。使い方は釣り人次第。10センチに満たない小型魚からメーターオーバー、30キロオーバーのモンスターまでを獲ることができた、。とにかくキャストしてリトリーブすることが楽しくてしょうがなくなる、トリコにしてしまう長身ハンサムぶり。ベイトフィネスリールを装着すれば超軽量ルアーを使え、ノーマルリールならば60グラムまでのルアーまでを使用して結果を出した。ロングベイトキャスティングモデル。軽量ルアーをロングキャストするため、繊細なティップでルアーの動きと魚のアタリを感知し、。しなやかなベリーは魚をはじかず、速い力と重いトルクに器用に追従してくれます。「ハチロクにデザインされている、中世期重ね文字は DS と描いてます。DSは、ドリフト・スペシャルの頭文字。釣りで言うところのドリフトも得意な竿ですが、正しくはその意味ではなく、あらゆる山河、湖沼、世界の海原までを。縦横無尽に駆け巡ることができる旅するチューンドモデルであることをあらわしています。まず、ベイトフィネスリールをつけてみてください。軽量ルアーが面白いように飛び、水と魚を感じることができるでしょう。ノーマルリールを装着すれば、重量スプーンやスピナーで。サーモンやタイメンなどのモンスターハンティングのメインロッドにもなります。これまでのジェットセッターシリーズのコンセプト通り、。[柔よく剛を制す]、しなやかで加速的筋肉を持つ、釣果よりも釣り人を楽しませることを考え、山野湖沼で遊ぶためのギアです」(ミズグチ)
仕様ライン:5~12lb(モノフィラ)、0.8~3号(PE) 付属品専用ケース(ブラック) 質量(g)ルアー:1~35(推奨) 長さ(m)2.59 継数(本)5(ピース) 仕舞(cm)56.2
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷