2,516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

パイロットランプ
取付穴径(Φmm)16 材質(レンズ)ポリカーボレンズ 仕様電球・コード付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA)DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)6.1 取付板厚(mm)1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~85 端子金具LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 耐電圧(V/min)AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC5~60 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCC、CE、UL。小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)。次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:クリア●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8015 アズワン品番65-7814-01
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

CCC、CE、UL。小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)。次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズ
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8011 アズワン品番65-7814-03
1個
3,898 税込4,288
欠品中

。パイロットライト - 超高輝度LED。9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
仕様●定格電圧:120V ac●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4379 アズワン品番65-7841-92
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302 アズワン品番65-7841-91
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481 アズワン品番65-7800-04
1個
8,498 税込9,348
欠品中

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289 アズワン品番65-7841-57
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324 アズワン品番65-7841-55
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 色(本体)B(黒)、W(白) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

CCC、CE、UL。小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)。次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8018 アズワン品番65-7814-02
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

パイロットライト - 超高輝度LED。9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4662 アズワン品番65-7841-69
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-F
エコ商品
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.7 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-13-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8273 アズワン品番65-7841-93
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-8-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷


仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆ アズワン品番65-7827-62
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆ アズワン品番65-7827-93
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●定格電圧:110V ac●照光色:橙●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●コード番号:193-3713 アズワン品番65-7820-27
1個
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3859 アズワン品番65-7829-12
1個
3,298 税込3,628
欠品中