消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
ポート数3
定格電圧(V)DC24
コイル低ワットタイプ(0.4W)
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1本
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
定格電圧(V)DC12
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル節電回路付
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル節電回路付
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
・チューブの取付方向が360°自由自在。
・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
関連キーワード