口金10
形状T-10
色クリア
定格220V-5W
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
口金12
形状T-13
色クリア
定格220V-5W
全高(mm)34
直径(mm)13
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-26
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥4,250
税込¥4,675
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d
色クリア
口金BA15
光色クリア
仕様220V-10W
エスコ品番EA758ZK-68
寸法(mm)Φ18×35
1セット(3個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-65
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金E10
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
消費電力(W)5
入数(個)5
関連キーワード