使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用
色緑
タイプ液体
香り香料入
希釈7~10倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456
質量(kg)4.2
アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
種別補充用
規格医薬部外品
希釈倍率5~200倍
大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。
本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
用途EA997RE-6専用除菌剤
成分ジェミニ型除菌成分、水
エスコ品番EA997RE-6B
質量(kg)約4.2
液性弱酸性~中性
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
用途消毒マット用マット
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1120
幅(mm)820
厚さ(mm)8
質量(kg)1.3
防炎性能試験番号EO.950548
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
手指の殺菌・消毒・洗浄(医薬部外品) 。5倍希釈で使用。ベンザルコニウム塩化物(逆性石けん)配合。手に香りが残らない無香料タイプ
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果殺菌、消毒
成分脂肪酸系洗浄剤 逆性石鹸
用法5倍希釈
医薬品医療機器等法医薬部外品
こんなお得な商品も!

モノタロウ石鹸液
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液
液性弱アルカリ性
タイプ液体
シリーズシャボネット
香り無香料
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
ウレタンに含まれた除菌剤で靴底を除菌し、芝状マットでホコリ等も取り除く。【芝状マット】材質はEVA樹脂製ですので、除菌材の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。【ウレタンスポンジ】ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。【マット枠】天然ゴムの一体成形ですので水漏れの心配がなく、またしっかりして、移動することがほとんどありません。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
寸法(mm)695×995
トラスコ品番368-5616
材質マット:EVA樹脂
厚さ(mm)35
質量(kg)約6.5
材質(枠)天然ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗浄と除菌が同時にできます。
洗浄成分と除菌成分の働きで優れた効果を発揮します。
包丁やまな板などもしっかりと洗浄・除菌できます。(除菌成分:塩化ベンザルコニウム)
調理器具・食器をはじめ、バックヤードや店舗に幅広くご使用いただけます。
中性で素材にやさしい洗浄成分を配合。プラスチックを痛めません。
非塩素系成分なので臭わず、ほとんどの金属を痛めません。(銅など一部金属を除く)
拭き掃除のあと、表面に拭き残りが有りません。
経済的で手軽にご使用いただけます。
高い希釈倍率(300倍)でも、充分な洗浄力と優れた除菌力を発揮する濃縮タイプです。経済的で手軽にご使用いただけます。
使用場所厨房
液性中性
商品タイプ詰替用
仕様殺菌、無香料、希釈専用、アルミ使用可
トラスコ品番400-5015
関連資料【商品カタログ】クリンキーパー(0.69MB)
1本(5L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
優れた除菌力。
体液汚れから血液汚れまで、除菌と洗浄が一度にできます。
プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室等の床に。
成分界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド)
アズワン品番8-3888-01
効果除菌
1本(4.5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。
約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。
超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。
オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、
光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ詰替え用
成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11%
寸法(mm)206×132×290
液性弱酸性
効果除菌
1個(5L)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
毎正時に心和む12種類の野鳥のさえずりで正確な時をお知らせ。洋室でも和室でも合うシンプルなデザイン。電波時計のみの使用も可能。安眠機能:夜10時から朝5時までの間は音が鳴らない設計。時間と野鳥の種類。1時:ズアオアトリ、2時:カッコウ、3時:シジュウカラ、4時:アカゲラ、5時:ウタツグミ、6時:メンフクロウ、7時:ミソサザイ、8時:クロウタドリ、9時:アオガラ、10時:サヨナキドリ、11時:ヨーロッパコマドリ、12時:モリフクロウ
用途電波時計、インテリアとして。壁掛け時計/野鳥のさえずり/大型時計/安眠機能搭載/鳥/癒し/日本標準/電波/自動受信
セット内容本体、取扱説明書
質量(kg)0.76
電源単3乾電池×3本(別売)
直径(Φcm)40
厚さ(cm)4.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
関連キーワード