耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)6.5
ピペットの種類パスツールピペット
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
材質硼珪酸ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
上部外径(Φmm)Φ6.95~7.45
ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)3.0
1目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
材質硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)Φ6.5~7.0
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
上部外径(Φmm)7
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類パスツールピペット
培養液の吸引や分注の際に便利です。
培地の移動やサンプリングに使用します。
全長(mm)230
仕様綿栓なし
材質ホウケイ酸ガラス
1組(250本)
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)0.2
管径(Φmm)2.5
目盛なし
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番65-2312-94
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥150
税込¥165
翌日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番65-2312-95
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥150
税込¥165
当日出荷
アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
長さ(mm)229
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55
穴径(Φmm)6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)1.05
1目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
DIN ISO 7712対応
材質ソーダガラス
上部外径(Φmm)6.7
材質硼珪酸ガラス
タイプ綿栓無し
入数200本
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
培養液の吸引や分注の際に便利です。
入数250本
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
材質ポリスチレン γ線滅菌済
滅菌γ線滅菌済
包装個包装
入数50本
ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
ピペットの種類パスツールピペット
綿栓なしの、使い捨てパスツールピペットです。
仕様先端(mm):1.5
材質フリントガラス
上部外径(Φmm)Φ7
ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。
ピペット容量は約1.6mLで、0.05mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)1.6
1目盛(mL)0.25
管径(Φmm)4.5
目盛あり
全長(mm)230
ピペットの種類パスツールピペット
培地の移動やサンプリングに使用します。
ISO7712規格に対応しています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)
容量(mL)2
先端外径(Φmm)1.1
材質硼珪酸ガラス
容量(mL)2
上部外径(Φmm)7
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
全長(mm)150
内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3
外径(mm)7
1個(1000本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
全長(mm)230
内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3
外径(mm)7
1個(1000本)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
全長(mm)230
内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3
外径(mm)7
1個(1000本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
全長(mm)150
内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3
外径(mm)7
1個(1000本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番557-6890
全長(mm)150
容量(mL)1.05
目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
分注範囲(mL)0.03
1組(500本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。
トラスコ品番557-6911
材質低密度ポリエチレン
全長(mm)150
容量(mL)約3.0
目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
容量(mL)2
上部外径(Φmm)6.7~7.2
関連キーワード
1
2
次へ