39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス 上部外径(Φmm)6.5 ピペットの種類パスツールピペット
1ケース(720本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本×4箱)
9,890 税込10,879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1ケース(1000本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
1箱(200袋)ほか
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000本)
22,100 税込24,310
翌々日出荷

1本
21,186 税込23,305
翌々日出荷

1箱(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-96 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
225 税込248
当日出荷


ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-95 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
150 税込165
当日出荷

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(5箱×200本)
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-94 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
150 税込165
翌日出荷

少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 容量(mL)2 上部外径(Φmm)6.7~7.2
1ケース(4箱×250本)
20,400 税込22,440
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5箱×100個)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5箱×100個)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可 アズワン品番65-8640-13
1箱(200個)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

。個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可 アズワン品番65-8640-15
1箱(200個)
31,980 税込35,178
24日以内出荷

個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可 アズワン品番65-8640-16
1箱(500個)
52,980 税込58,278
31日以内出荷

高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可 アズワン品番65-8640-14
1箱(500個)
43,980 税込48,378
31日以内出荷

ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット。先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピペッティングが可能。アスピレーター用のピペットとしても使用可能。クラス100,000クリーンルーム内で製造。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, Pyrogen Free●長さ:230mm●材質:P.S
1個(200本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスピペットの代わりとなる安全なプラスチックピペット。先端が細長く曲げられるので、細口チューブや少量のチューブからのピペッティングが可能。アスピレーター用のピペットとしても使用可能。クラス100,000クリーンルーム内で製造。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, Pyrogen Free●長さ:145mm●材質:P.S
1個(200本)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(1000本)
47,700 税込52,470
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 145mm
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
1箱(250本×4ケース)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン 電圧120VAC(充電アダプタ) 質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
105,800 税込116,380
翌々日出荷

ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE 容量(mL)3.0 1目盛(mL)0.5 管径(Φmm)8 目盛あり 全長(mm)150 ピペットの種類パスツールピペット
1組(500本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パスツールピペットや小容量ピペットに。着脱しやすいやわらか素材
仕様●サイズ:幅115cm×丈70cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-91
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ピペッター用マイクロチップ、パスツールピペットを取付けて使用できます。試料が替るたびにノズルの洗浄を行なわなくてもピペット、チップの交換だけで吹付け濃縮が行なえます。
コード213160 アズワン品番65-0567-19
1式(6セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷


小容量を扱うときのフラスコです。 ガラス共栓付きです。
仕様NSテーパーサイズ:7/16 材質DURAN(R)製硼珪酸ガラス
1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)PipetteMate Slim
吸引速度は6段階のデジタル設定吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能
仕様吸引速度:6段階 吐出速度:一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー:リチウムイオン充電池(取り出し不可、交換をご希望の場合は販売店にお問合せください) 標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備 使用可能ピペット:1~100mLセロロジカルピペット(メスピペット)、外径5~8mmのパスツールピペット等 アズワン品番65-8998-85
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷