優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
穴径(Φmm)6.5
適合容量(mL)3
材質シリコン
TGK品番125-23-03-13
全長(mm)49
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質ラテックス製
色赤
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55
穴径(Φmm)6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耐熱・耐寒性に優れ、有機溶剤、酸、アルカリにも強いので、広範囲の薬品液に適用できます。
耐用温度(℃)-50~250
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)6.5
ピペットの種類パスツールピペット
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
作業シーンに合わせてバンドとテンプルを使い分けできるセットタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)<バンドタイプ時>81、<テンプルタイプ時>72
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)<バンドタイプ時>180×66×77、<テンプルタイプ時>178×66×174
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質シリコン
100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。
材質本体:PP、シール:シリコンゴム
1セット(10本)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
セット内容専用ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)58
質量(g)48
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番1-5583-01
容量(mL)1.5(1目盛0.1)
ピペットの種類パスツールピペット
1本
¥21,186
税込¥23,305
翌々日出荷
関連キーワード