サイズA5
材質本文:上質紙・40枚・20穴
質量(g)130
寸法(横×縦)(mm)148×210
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥269
税込¥296
当日出荷
書きやすいルーズリーフに便利な「ミニサイズ」が登場。
付箋のように使えて、メモよりもたくさん書き足せて
一緒に綴じられる新しい発想のツールです。
ゆったりとした10mm太罫なので、大きな文字が書けます。
備忘録のリストやToDoリストなどに用いると便利です。
7行なので週間スケジュールにも使えます
サイズB7E
穴数9
罫幅(mm)10
行数7
枚数100
罫罫線
仕様メモリ入り罫
寸法(縦×横)(mm)87×129
用紙筆記用紙 MPS-N
用紙厚(g/m2)80
1冊
¥239
税込¥263
当日出荷
あちこちに散らばりがちな自分の大切な情報を1冊にまとめておくことが可能。入院時や相続時など、さまざまな「もしもの時」に役立ちます。また、日常生活の中でも備忘録として活用できます。
銀行口座や保険、クレジットカードなど、年齢を問わず今日からすぐに書き込める項目を、多数盛り込みました。
なめらかな書き心地で長期保存にも適しているコクヨオリジナル原紙「コクヨ帳簿紙」を中紙に採用しています。
CD-R1枚を保管できるディスクケースを付属。ポケット部分には証明写真やお気に入りの写真などを入れておくこともできます。
サイズ6号(セミB5)
仕様オレフィンカバー付き、ディスクケース付き
枚数32枚(64ページ)
紙厚(g/m2)100
縦(mm)252
横(mm)179
紙質中紙/上質紙・帳簿用紙[特厚口]
製本かがりとじ
1冊
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サイズA5
材質材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚、表紙:ポリプロピレン・20穴バインダー式
質量(g)260
寸法(横×縦×厚さ)(mm)表紙:180×225×20、本文:148×210
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥839
税込¥923
当日出荷
A5・B5・A4サイズの多穴バインダーに綴じられるルーズリールミニサイズ/一目でわかるスタディプランナー/毎日の勉強計画&ログに便利/裏面はフリーに使える5mm方眼罫
適合サイズA5・B5・A4
寸法(mm)幅129×縦87
質量(g)47
仕様9穴/20穴26穴30穴のバインダーに綴じられます、(表)タイムプランニング、(裏)5mm方眼罫/マルマンオリジナル国産筆記用紙80g/m2
1冊(50枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)
色ブラック
質量(g)9(電池を除く)
本体寸法(mm)36.6×48.6×7
対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)
通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
1個
¥7,255
税込¥7,981
当日出荷
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
色ホワイト
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。
サイズA5スリム
材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート
質量(g)140
枚数50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング
1冊
¥378
税込¥416
欠品中
マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダーです。
仕様クロッキーリーフ10枚
穴数5穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×149×15
リング内径(Φmm)10
収納枚数(枚)(標準)約60枚 (クロッキーリーフを入れた場合)
1冊
¥709
税込¥780
翌々日出荷
初心者向け現金・預金出納帳ソフト。
【手書きや手計算によるミスをなくしたい方】【会費管理や支払い状況を手軽に把握したい方】などにおすすめの入出金管理ソフトです。
町内会・サークル・自治会・部活・社会福祉・労働組合などの団体の現金・預金管理に使われております。
建築業、建設業、運送業、農業、飲食店、など自営業の方や副業や個人事業主(フリーランス)の初めてのお金管理ソフトとして、らくらく記帳機能があるのでおすすめです。
簡易帳簿入力によって自動転記されるので、初心者でもかんたん時短になります。
メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)
対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]
ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須
ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要)
プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ
使用CPU1GHz以上を推奨
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
適合機器Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2 Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能、管理者用ソフトウェア対応 ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途システム手帳
仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
素材合皮(ポリウレタン)
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード