6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。D3S。D4。D4S。D5。D6。D90。D300S。D500。D600。D610。D700。D750。D780。D800。D800E。D810。D810A。D850。D3100。D3200。D3300。D3400。D3500。D5000。D5100。D5200。D5300。D5500。D5600。D7000。D7100。D7200。D7500。L110・L120。L610・L810。P100・P300・P310。P500・P510・P520。P530。P7000・P7100。P7700・P7800。S60・S80・S100。S800c・S6000・S6100。S6200・S6300・S6400。S8000・S8100・S8200。S9100・S9300。AW100。COOLPIX A。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷