1,258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載。わずか129mm四方の超小型筐体。Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル。0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載。Gigabit LANポート1基搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式ファン冷却 インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子 メモリー規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1 メモリー容量8GB 保証期間1年 適合温度(℃)(動作時)0~50、(非動作時)-20~70 ロックケンジントンロック対応 Bluetooth対応 映像出力2×HDMI 2.0 ストレージ規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可) VESA対応対応(マウンタ付属) 有線LAN1×Gigabit LAN 無線LAN対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です) 仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等 保証期間90日間 OSWindows11 Pro ストレージSSD 256GB以上 光学ドライブDVD-ROM以上
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー容量4GB(最大16GB:8GB×2) 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N4500 スロット空き:1 プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N4500 BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 容量(GB)ストレージ:64(eMMC) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス 拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続) VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666 メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2) 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000 スロット空き:なし OSWindows 11 Pro 64bit BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし 映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1 内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ45 Ethernetx 1 無線LANなし USB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 オフィスソフトなし
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite t655 Thin Client R2314/4/F32/TP/W
高性能と多機能を融合した汎用的なシンクライアント。 HP Elite t655 Thin Client R2314/4/F32/TP/W。
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

3画面対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel® Core® i3-8145U搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)。マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。HDMI、DP、Mini HDMIによる3画面対応。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード 本体質量(g)約1000 冷却方式ヒートシンク(ファンレス) インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×Mini HDMI、1×microSIMスロット(オプション対応) メモリー規格:2×SO-DIMM DDR4-2400(最大32GB)、容量:8GB メモリー容量8GB 保証期間1年 使用CPUIntel(R) CoreTM i3-8145U 適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80 OS非搭載 ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず) BluetoothBluetooth 5.0(オプション) 映像出力1×DisplayPort、1×Mini HDMI、1×HDMI シム4G/LTE:非対応(オプションにより増設可能)、MicroSIMカードスロット搭載 ストレージ規格:M.2 2280 SATA、容量:128GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD Graphics VESA対応対応(オプション) 有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac(オプション)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Intel(R) HD Graphicsによる4K高解像度出力。HEVC(H.265)10bit/VP9ハードウェア再生支援対応。HDMI、mDP同時出力によるデュアルモニタに対応。ファンレス設計で完全無音動作を実現。USB 3.0×3、USB 3.0 Type-C×1。高速無線LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0。使い方が広がる2つの有線ギガビットLANポート搭載
仕様プロセッサ:Intel(R) Celeron(R) Processor N3350 メモリ:4GB ストレージ:eMMC64GB 映像出力:1×HDMI 1.4b 4K30Hz、1×mDP 4K60Hz 有線:LAN 2×Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN:Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) 保証:1年 本体サイズ:117×128×33mm OS:Windows10IoT アズワン品番65-3720-08
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.3114 x 0.3114 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.97 最大消費電力(W)29.1 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10H(MAR) 付属品AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 OSWindows 11 Pro 64bit プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2) ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
メモリー容量8GB 使用CPUCore-i5 OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(3桁/回転式) 関連資料よくあるお問合わせ 取扱説明書(1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
8日以内出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.5 材質 質量(g)139 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1鍵×2スペーサー×1 (ワイヤー)ブラック アズワン品番64-0865-80
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応。-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能。案件に合わせたカスタマイズにも対応
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 本体質量(g)約1000 冷却方式ヒートシンク(ファンレス) インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面) 保証期間1年 使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B 適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80 ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず) BluetoothBluetooth 5.0 映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4 内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 Graphics VESA対応対応 有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載。microSDカードスロット搭載。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載。HDMI-CEC対応。USB 3.2×2、USB 2.0×1。Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド 本体質量(g)約359 出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A 入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力: 冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンク インターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート 保証期間1年 適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80 OSWindows 10 Pro 64bit ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1 BluetoothBluetooth 4.1 映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4 VESA対応対応 湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃ 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクトップパソコンのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
対象デスクトップパソコンに搭載のHDD、SSD 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります 関連資料復旧サービスご利用規約(事業者ユーザー向け)(0.28MB) 復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB) サービス分類その他
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張 ブラック 幅(cm)21.2 長さ(cm)23.5 高さ(cm)15.4
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel® Celeron® Processor J3455(4コア4スレッド)搭載。わずか29mmの極薄筐体。Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)。マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動です。HDMI×2、DP×1による3画面対応。有線ギガビットLANポート×3。オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード 本体質量(g)約860 冷却方式ヒートシンク(ファンレス) インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面) メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GB メモリー容量4GB 保証期間1年 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455 適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80 OS非搭載 ロックケンジントンロック非対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず) Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能) 映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応 シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載 ストレージ規格:mSATA、容量:128GB 内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500 VESA対応対応(オプション) 有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン 本体質量(kg)約1.1 対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。 ●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド 収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 ●クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 ●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大65~14mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590 仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ずっと安心!日本国内永久保証付き!省電力・発熱抑制・長寿命・システム安定のデスクトップパソコン用メモリモジュール
規格DDR4 容量(GB)4
1台
2,898 税込3,188
8日以内出荷

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用) セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本 アズワン品番64-0860-16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3 材質スチール 寸法(mm)(最大)400×821×468 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 使用工具手袋 本体質量(kg)約6 対応設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間30分 液晶モニター1台 アームの可動方向水平垂直 六角レンチ(mm)7 昇降範囲(mm)約310 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ずっと安心!日本国内永久保証付き!省電力・発熱抑制・長寿命・システム安定のデスクトップパソコン用メモリモジュール
規格DDR4 容量(GB)8
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト 材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm)W324×D320×H142 質量(kg)約1.465 対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容本体×1鍵×2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-83
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンコー(電子機器)ノートパソコン用4軸式アーム改
エコ商品
ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10 保証期間1年間 天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD メモリーインターフェイスSODIMM
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel第10世代CPU搭載!
用途使用感程度のキズがあります。。サイズ:SFF(スモール・フォーム・ファクタ)内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×4 USB 2.0×4 HDMI,DisplayPort Bluetooth メモリー容量16GB 使用CPUCore i3 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式10100
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷