2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド
適合機種Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線
色ブラック
ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20
質量(g)約27.8
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド
保証期間ご購入日より1年
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約7
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。
直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。
自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。
長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。
ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。
アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)
セット内容Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。
質量(g)19(バッテリーを含む)
対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp
接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。
電池単6乾電池
長さL×直径(mm×Φmm)(外形)145×9.5
電池寿命約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります)
筆圧レベル最大4096レベル
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし
セット内容マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書
サイズ大型
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2
ケーブル長(m)付属:約0.24
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数4ボタン
連続動作時間約14時間
連続待機時間約40時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズMedium
質量(g)410
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)216×135
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ大型
電源充電池
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
ケーブル長(m)約0.25(付属)
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800、1200、1600カウント/インチ
ボタン数3ボタン
連続動作時間約142時間
連続待機時間約1850時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約180日
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数約5万回
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS、PC
質量(g)約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)ペン約9
材質(本体)アルミニウム
対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)導電性プラスチック
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約2.5
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式
寸法(mm)Φ9.6×13×135
質量(g)7.7
インク色黒
替芯SXR-80-07
ボール径(Φmm)0.7
ペン先STT2002P
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット
質量(g)約14(電池除く)
電源単6アルカリ乾電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143
対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末
保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)
先端径(Φmm)1.6
商品タイプタッチペン本体
筆圧レベル1024
入れたままPCが使用できる便利なPCバックです。ファスナーを開けると両サイドにPPテープが付いていますので、バッグに入れてもバッグがヘタラず使用できます。また、PCを押さえる平ゴムを使うことで、使用時にズレにくい構造です。ハンドルは内側に入れることできるので、普段は使用せず移動距離が長い場合は使用する等、用途によって幅を持たせられます。外ポケットと中側には大小のメッシュポケットがついていますので、マウスやコード等PC操作に必要なもの、ボールペンやメモなどの文房具も収納できます。フリーアドレスや在宅勤務の普及により、ビジネスからプライベートまで幅広い場面でお使いいただけます。▼対応機サイズについて▼。参考収納寸法/約W340×H235×D40(mm)。13.3インチノートPCまで対応 ※PCメーカーや機種によってサイズが異なりますので、ご注意ください。※参考値のため、寸法内でも形状によっては収納できない場合がございます。※素材の特性上、商品ごとに色など若干の誤差が生じる場合があります。※PCサイズによってPCを押さえる平ゴムの使用感は変わる場合がございます。
材質ポリエステル、PP 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約370×270×20、ハンドル/約20×300
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ!
リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。
ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。
A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。
使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。
外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。
耐荷重約4kgf。
用途収納
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250
質量(g)790
主要材質ポリエステル・紙・スチール
適合サイズA4
材質布
ショートカットキーで仕事のスピードがUp!基本的なものから、知っていると便利なものまで、使えるショートカットキーが満載の”爆速効率化マウスパッド”
材質PET/表面・オレフィン系フィルム/裏面
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×155×0.3
ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容本体×1、取扱説明書
材質ペン先/導電性ファイバー、ディスクタイプ本体/アルミニウム
寸法(mm)長さ/125、直径/9、先端部直径/8
色ブラック
質量(g)10.5
先端径(Φmm)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。WiFi6対応。米国玩具安全基準 ASTM に準拠し、お子様にも安心してご使用いただけます。Wacomスタイラス入力方式採用で手書き入力が可能。スタイラスペン付属。マウス付属なし。1年間センドバック保証。
光学ドライブなし
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
入力ペンのみの機能を持つシンプルタイプ。樹脂チップタイプで液晶パネルを傷つけません。質感のある銅製ボディー。
色シルバー
材質(ペン先)POM樹脂
先端径(Φmm)約1.2
対応感圧式(入力ペン)
長さ(mm)126
直径(Φmm)8.9(突起部除く)
仕様タブレット・スマートフォン対応:不対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。
厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。
背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
加工【撥水】あり
色ブラック
仕様【キャリーサポーター】あり
付属品ショルダーベルト
材質【表装】ポリエステル
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のデスクマット、Kiwami ライティングデスクマット KAI。《”書く”にこだわったテクスチャ》。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので余計な力を加える必要がなく、腕や指の疲労を軽減し長時間使用しても疲れにくい。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。漆黒のマットブラック生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。マットブラックカラーで鉛筆やインク汚れが目立たないため、机の上での作業頻度が高い方に最適。2mm厚ハイグレード軟質生地で机の保護に役立つ他、インテリアに馴染みやすいのが魅力。紙に対しての滑り止め加工が施されており、紙ズレを起こしにくく安定した文字が書ける。ボールペン、万年筆、ガラスペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも抜群の相性で効果を発揮。《”机の上での作業”を快適に》。一枚サッと敷くだけでその場がワークスペースや作業台に早変わり、快適なデスク環境を再現します。表と裏の質感は同じで両面使用可能なリバーシブル仕様。大判サイズのマウスパッド代わりとしても使用可能で、パソコンのマウス使用時のストレスを軽減。裏面に貼付けられる「滑り止めグリップシール」が8枚付属しており、滑りやすいガラステーブルの上でも快適に使える。リモートワークに適したノートパソコンを想定したデスクマットサイズ。やわらかいソフトタイプなので、コンパクトに丸めて持ち運びや収納が可能。裏面は黒色無地で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りを軽減する。適度な弾力性があるため、捺印にも適したクッション性で印鑑マットとしても優秀。
仕様マウス対応
付属品デスク用滑り止めグリップシール8枚
厚さ(mm)2
色ブラック(梨地)
材質(本体)PVC
寸法(縦×横)(mm)320×590
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです
カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。
TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。
ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。
ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。
たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。
プレゼンター機能搭載
スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。
大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。
スポットライト機能搭載
TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。
スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。
スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。
アクティベート機能搭載(リンクを有効にする)
画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。
アプリケーション変更機能
ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。
プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。
究極のトラベルマウス
マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。
小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ヘビーユーザー&デザイナーの方へ
ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。
「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。
更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。
例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。
また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
色グレー/ライムグリーン(ホイール)
質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1
寸法(幅W×高さH)(mm)42×34
接続方式無線
接続形式Bluetooth Ver 4.0
バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh
使用電池リチウム電池×1つ
保証期間ご購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(g)マウス:約67、レシーバー:約1.65
電源電池式
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:75×110×40mm、レシーバー:14.3×18.5×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。)
分解能800・1200・1600カウント/インチ
連続使用時間約170時間
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-09
連続待機時間約18000時間
電池使用可能期間約700日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード