22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズA4原稿まで クリップ数25枚 付属品スケール、クランプ、アーム 材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm)44 テーブル取付奥行(mm)50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5 クリップ数20枚 負荷重(kg)5 材質プレート・台座/ABS 寸法(mm)W301×D309×H235 質量(g)512 アズワン品番64-0852-47
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255 外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51 寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255 材質(本体)ABS樹脂 規格A4、厚み4cmまで
1台
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデータホルダー
クリップは最大50mm伸ばすことができます。 用紙はA4サイズまで挟めます。 プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)約160 適合サイズA4 角度調整範囲4段階調節 セット内容ペンホルダー プレート寸法(mm)220×310(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×193×342~392
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立 材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として 吸着力(N)800 寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450 仕様マグネット式 トラスコ品番114-0337 材質ABS樹脂 質量(g)1550
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

シンプルな作りのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。
付属品専用ポーチ 寸法(mm)(譜面台)230×495、(地上~譜面台下部)480~1200 質量(g)約1250 収納時寸法(mm)H530×W120×D80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170 質量(kg)約2.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能
適合サイズA4、B5 負荷重(kg)5 材質プレート・台座/ABS 寸法(mm)W290×D240×H335 質量(g)300 アズワン品番64-0857-76
1台
1,298 税込1,428
欠品中

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PC専用スタンド
5段階の角度調整ができる
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)127×57×6(折りたたみ時)
1個
200 税込220
当日出荷

角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。 その他角度調整5段階 材質(本体)ABS 規格A4、厚み3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769 税込846
当日出荷

店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。 値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。 ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×100 ホルダー幅80mm
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

セキセイパソクリ
パソクリはパソコン使用時に原稿をはさむコピーホルダーです。 大のクリップでノートパソコンやパソコンラックの棚板をはさみ、小のクリップで原稿ははさみます。 。360度自由に曲がる7連のジョイントが、どんな向きにも対応します。 。ジョイントは、着脱できますので、お好みの長さに調節できます。 。POPスタンドにもお使いいただけます。 ※ノートパソコンの液晶部分には、絶対にはさまないでください。 大のクリップは厚さ3cmまでガッチリはさめます。
用途360度自由に曲がる便利なコピーホルダー 材質ポリアセタールなど 全長(mm)205 ホワイト 質量(g)20 とじ厚(mm)大クリップ:約30(すべり止め付)、小クリップ:約10
1個
639 税込703
4日以内出荷

データホルダー サンワサプライ 動画あり
ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができるデータホルダーです。 スタンドはタブレットスタンドになります。(50mm厚まで対応) スタンドの背面にはマーカースタンド付きです。
負荷重(kg)5※ブックスタンド使用時 質量(g)約820 材質プレート:HIPS樹脂 寸法(mm)約322×126×286※ブックスタンド使用時 VESAマウント(mm)100×100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオ
コンパクトサイズのCDラジカセ。 AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。 1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。 本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。 乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。 リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110 質量(g)1110(電池含まず) 電源AC100V/単2乾電池×4(別売) 出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2) 機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ) 対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB) 消費電力(W)約16 プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生 外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット 付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム 材質SPCC、ABS 質量(g)345 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷