22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)263×199 サイズA4 質量(g)47 材質(レンズ)プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
倍率1.7倍 付属品レンズカバー レンズサイズ(mm)215×260
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm)W150XD2.5XH105 質量(g)35 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) レンズフレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 トラスコ品番004-6248 質量(g)356 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 アーム長さ(mm)250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類スタンドルーペ 本体質量(g)356 アーム長さ(mm)230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)読書用ルーペ
倍率(倍)1.7 レンズサイズ(mm)215×260 材質プラスチック・鉄・他 質量(g)1760 レンズフレネルレンズ サイズ(mm)縦 294× 横265×高49 (mm)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)グースネックルーペ読書用
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。 また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。 検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍 レンズサイズ(mm)193×140mm トラスコ品番805-1867 材質ABS樹脂・ポリスチレン・他 質量(g)356 種類スタンドルーペ(クリップ付) アーム長さ(mm)230 材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製) 台座径(Φmm)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

共栄プラスチックせぼね君ルーペ・読書用
置いたままで全体が見れる。置いたままで全体が見渡せる。両手が空くので読書もしやすい。背ぼね部分は好きな角度に調整可能。
材質ABS樹脂 倍率1.8 寸法(cm)19×14×25 材質(レンズ)アクリル樹脂 厚さ(cm)0.1
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。 専用レンズカバー付属で携帯性抜群。 8CMの定規付きで使いやすさアップ。
拡大率(倍)約2.5 寸法(mm)W86XD1.5XH54 質量(g)5 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
309 税込340
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1t 付属品レンズケース・ルーペスタンド トラスコ品番805-1989 材質アクリル・ABS樹脂 サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm 質量(g)93 レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ) ハンドル長さ(mm)156
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スマートフォンを差し込むだけで画面を拡大できる拡大鏡です。 スマートフォンを入れるだけで画面が拡大されます ブルーライトカット素材配合の為目の疲れを軽減 折り畳み式の為コンパクトなサイズ感に 本体下部にスタンドがついている為角度の調節が可能
寸法(幅W×高さH)(mm)164×104(画面サイズ) 本体質量(g)約175 画面サイズ8インチ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×41×124 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×100×148
1個
989 税込1,088
10日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペキューブ
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミル
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約120×33.5 質量(g)約120 対応OSWindows11/10 倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時) センサー1/6.5インチCMOSセンサー 光源白色 LED×8 解像度640×480 焦点距離(mm)0~40 ケーブル長(cm)140 静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ640×480(30fps)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。
種別A4判 (1枚) 寸法(mm)215×281
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!
材質ポリカーボネート ブラック 高さ(mm)45 質量(g)35 縦(mm)170 横(mm)150
1個
598 税込658
当日出荷