181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)4.5 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm)3・4・6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
RoHS
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3 材質スチール 寸法(mm)(最大)400×821×468 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 使用工具手袋 本体質量(kg)約6 対応設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間30分 液晶モニター1台 アームの可動方向水平垂直 六角レンチ(mm)7 昇降範囲(mm)約310 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

耐荷重(kg)10 保証期間お買い上げ日より6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)ノートパソコン用4軸式アーム改
RoHS
ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10 保証期間1年間 天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
6,698 税込7,368
欠品中

メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 取付方式クリップ式 耐荷重(kg)6 サイズ(inch)(最大対応)24 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転 ブラック 幅(cm)30 角度調整範囲-90 / +85 高さ(cm)20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10) 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

最大32インチ(813mm)、9kgまでのモニタをマウントし、スペースを有効に使えるシングルモニタアーム。丈夫で美しいブラック仕上げのアルミニウム製マウント。ワンタッチで335mmまで高さが調節できるガススプリング式アーム。ケーブル結束機能付き、取り外し可能なVESAマウントパネルで着脱が簡単。180°回転、+90°/-90°の傾きに対応する多関節アーム
用途複数のユーザーで共有するワークステーションで使用。オフィスや家庭で快適な画面環境をセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

サンワダイレクトトレー
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40 質量(kg)約1.1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4 総耐荷重(kg)3 保証期間初期不良のみ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.1 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC 取付場所デスク天板 保証期間5年 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッド アズワン品番65-9280-92
1台
25,900 税込28,490
翌日出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム
本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用に セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式) 材質スチール、樹脂 幅(mm)458 耐荷重(kg)5
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モニターアームと組み合わせてノートパソコンを使いやすい位置に設置できます。 VESA75/100規格のモニターアームに取り付けが可能(モニターアーム別売り)。 ノートパソコンが簡単に着脱できます。 ノートパソコン落下防止用アーム付。 滑り止めパッド付
セット内容本体×1、固定用アーム×2、アーム固定パーツ×2、固定ネジ×4、ワッシャー×4 材質スチール・プラスチック 質量(kg)約1.19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)300×280×64 ※両サイドの固定用アームが約240~420まで調節可能 適合サイズ10~15.6インチノートPC 最大荷重(kg)4.5
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300 質量(kg)1.2 高さ(mm)トレイ:280 耐荷重(kg)4.5 取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂 質量(kg)約1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39 最大挟み幅(mm)290~450 総耐荷重(kg)3 対応VESA規格75×75mm
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定。1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。丈夫なスチール製。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。+/-45°のチルト(傾き)と+/-45°のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単。360°フル回転。ケーブル管理
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミングに最適。2つの画面を使用するファイル作成や文書比較で快適に作業。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。ホームオフィスの省スペースに活用 ブラック 幅(cm)31.6 長さ(cm)43.4 角度調整範囲+ 45 / - 45 高さ(cm)81.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

最大27インチのディスプレイに対応するデュアルVESAマウント。耐荷重:15kg。VESAプレート対応パターン:75x75/100x100mm。クロスバーにより、モニターを常に正確に配置。多関節式スプリングアーム採用。TAA準拠。2画面の連動調整:ハンドルを備えたクロスバー設計により、デュアルモニターの移動後も各モニターの微調整は不要。アームの張力を調整できるツールも付属。最大アーム伸長57.4cm、対応高さ範囲20.2~52.9cm。メカニカルスプリングのワンタッチ調整:スムーズで力を使わずにワンタッチで高さ・奥行き調整可能な高品質メカニカルスプリングを採用したフルモーションデュアルモニターアーム。ガススプリングに比べ、頑丈で長期間の使用にも優れた耐久性を発揮。ディスプレイ調整:工具不要で、左右振り±15度、上下振り+65/-15度、画面回転360度(縦向き横向き対応)調整が可能なエルゴノミクス設計のデュアルモニターマウント。クロスバーは±90度旋回、スプリングアームは360度回転、旋回アームは180度回転に対応。スマートな作業環境:マルチモニターマウントのアームにはケーブル管理溝を備え、ケーブルをきれいにまとめて収納。ベースにはケーブルクリップが付属し、すっきりとした外観をキープ。工具不要で、モニターの取り付けには、つまみねじが付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cm、●耐荷重:15000●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:27インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529●最大アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:-180度~+180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)640 幅(mm)793 質量(kg)6 ブラック 高さ(mm)529 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計。デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現。3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)。ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能。多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチック セット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書 長さ(mm)118 幅(mm)1806 質量(kg)14 ホワイト 高さ(mm)863 タイプデスク取付 固定方法グロメット固定 液晶モニター6 対応インチサイズ17(最小)、32(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現 ブラック 幅(cm)12 長さ(cm)11.6 角度調整範囲+/-45 高さ(cm)90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ。高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能。優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う。優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現。整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理
用途作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ。単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3MP2AG-MONITOR-ARM モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 動画あり
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載 簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能 高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠 取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載 すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)9 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター1画面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置。医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転 ブラック 角度調整範囲+90/-65
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷