583件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数1枚 機能ECC機能:非対応 ピン数(ピン)204pin 容量(GB)4/枚 メモリ規格SO-DIMM DDR3 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力を大幅に削減できる省電力モデル 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量2GB 質量(g)7 タイプD3N1600-LX2G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 アズワン品番64-3797-03 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
3,198 税込3,518
8日以内出荷

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11 形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.35 周波数(MHz)1600
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格DDR3 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドテックDDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ
エコ商品
DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドノートPC用メモリ DDR3L-1600
エコ商品
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
電圧(V)1.35 ピン数(ピン)204 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR3 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応ノートパソコン用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:21.3(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=19 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:19.2(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=17 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:17(GB/秒) 特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=15 SPD対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
279 税込307
当日出荷

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD メモリーインターフェイスSODIMM
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit) Kit。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFD(シーエフデー)メモリ
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。 IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。 2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。
仕様Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外 種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4
ノートPC用メモリモジュール。260Pin DDR4-2400 PC4-19200に対応。低電圧タイプのメモリーです。 1.2Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL17 形状(メモリモジュール)260Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.2 周波数(MHz)2400
1枚ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)260 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ブラック 質量(g)9.5 備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。 電源PCより電源供給 キャップタイプキャップ式 対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3 動作温度(℃)0~70 記憶容量(GB)32 保管温度(℃)-25~85 インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)64(32×2枚組)
1個
37,980 税込41,778
欠品中

DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)260 容量(GB)64(32×2枚組)
1セット(2枚組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)64(32×2枚組)
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)260 容量(GB)16(8×2枚組)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHz ピン数(ピン)262
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)