ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ
適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による
色(カメラ本体 )グレー
質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く
外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く
出力実用最大:5W
定格電圧(V)AC12
ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1
方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS
対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
レンズF2.2
人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による
有効画素数約410万画素
機能マイク・ミュート:あり
周波数特性150Hz~20,000Hz
インピーダンス4Ω
インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間1年間
動作表示あり(ミュート時に赤色点灯)
スピーカーユニットΦ約45mm
撮影距離(m)0.32~無限遠
フォーカス固定フォーカス
使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと)
素子受像:1/3型 CMOSセンサー
指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性
スピーカ形式ダイナミック密閉型
色数約1677万色(24bit)
記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps
実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用)
フレームレート30fps
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】
前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー
Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R!
フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ
HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い
明るいF値1.5レンズを採用
水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化
360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心
前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える
赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上
リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応
フルHDの高画質撮影
夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載
純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応
2.7インチの大型液晶搭載
見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単
液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です
液晶画面と音声でお知らせ
microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします
32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。
GPSで位置情報も記録
GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶
画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080
記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5)
撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー
画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°)
F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8
フレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時)
補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDR
記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要)
記録ファイル形式MOV(H.264)
GPSあり
センサーGセンサー
音声記録あり(ON/OFF可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時
質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時)
電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5)
消費電流(mA)最大440(DC12V)
動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード)
保証期間1年間
付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書
仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど
取付方式分離型
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
関連キーワード