埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)31.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-51
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス
間口(mm)260
奥行(mm)500
高さ(mm)450
付属品鍵×2本(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450
アズワン品番64-0901-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
総耐荷重(kg)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
用途17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。
高さ(mm)550
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル
総耐荷重(kg)100
工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。
モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。
鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。
引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。
コンセント用グロメット付き(膜付き)。
メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。
6個口コンセント付き(スイッチ付き)。
ホコリ進入防止用パッキン付き。
75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付
トラスコ品番136-4172
高さ(mm)1650
奥行(mm)600
間口(mm)750
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×1650
寸法(幅W×奥行D)(mm)【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500
寸法(幅W×高さH)(mm)510×405
キャスターあり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2))
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。
奥行(mm)650
高さ(mm)600
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
マウント4U
総耐荷重(kg)50
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。
シンプル構造の上下開き扉。
17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。
扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター
材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装
高さ(mm)1250
奥行(mm)700
間口(mm)730
キャスターあり
本体質量(kg)43.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
使いさすがアップしたパソコンキャビネットの新型が登場。作業現場において、ホコリやチリなどからパソコンを守ります。
棚板は30mmピッチで段替可能。ワイドモニターにも対応した収納部は、通気口・コード通し穴がついています。
キャスター75Φゴム車×4(内ストッパー付×2)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×550×1750
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。
高さ(mm)550
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
総耐荷重(kg)100
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)34.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×478×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-52
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420
付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)50
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。
奥行(mm)420
高さ(mm)500
付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚
総耐荷重(kg)50
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット
防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕
塗装色ライトベージュ
質量(kg)6.5
外形寸法D(mm)90
外形寸法W(mm)550
外形寸法H(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内
搭載可能質量(kg)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アズワン品番2-8061-01
寸法(mm)610×600×1400
高さ(mm)1400
1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)、フィルター付ファン・スイッチ付、テーブルタップ付、ディスプレイ収納部前面アクリル扉付、キーボードトレー:前方260mmスライド、収納式マウス棚付
高さ(mm)1600
タイプ防塵タイプ、立操作用、17型ディスプレイ対応
奥行(mm)750
間口(mm)700
耐荷重(kg)耐荷重:ディスプレイ収納部棚板30kg・底板30kg・固定棚1段あたり30kg・キーボードトレー10kg・マウス棚3kg
アズワン品番64-8121-02
有効内寸法(mm)ディスプレイ収納部有効寸法:W580×D455×H470mm、CPU収納部有効寸法:W550×D455×H150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
用途MR-FAシリーズ用キーボード収納台
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)15
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
関連キーワード