20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応冷媒種別R410A/R32 最高使用圧力(MPa)4.2 最高圧力(MPa)(試験)6.3 流体温度(℃)-30~130 許容周囲温度(℃)130以下
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷


対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)