35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。 トラスコ品番250-2887 材質鉄、表面処理:三価クロメート 長さ(mm)75 寸法(mm)必要中空部:80以上 径(Φmm)フック部:20.5 下穴径(Φmm)21.0 プレート長さ(mm)75 最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上 最大引張荷重(kN)1.20 ねじの呼びW3/8 外径(mm)20.5 必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)22(下穴) セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

表面処理クロメート セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 付属品ナベ小ネジ セット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 下穴径(Φmm)12 ボルトM4×40mm A×B×C(mm)本体:7×8×39 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 入数(個)10 最大引抜強度N(kgf)245(25kgf)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)下穴:22 セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個 ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セット内容フリップアンカー・ブッシュ 表面処理クロメート 適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工ITLハンガー
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10 適合ドリル径(mm)17 引張強度N(kgf)980(100) 最小中空幅(mm)57
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー 材質スチール ドリル径(Φmm)14(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)9×11×55 取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)441(45) ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
黒/シルバーライン サイズフリー タイプV型ハーネス 背タイプV型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:LLO(27.0~27.5cm)●商品コード:213932●コード番号:304-0012175 アズワン品番67-4888-55
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:LLLB(28.0~28.5cm)●商品コード:213949●コード番号:304-0012176 アズワン品番67-4888-56
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:SB(24.0~25.5cm)●商品コード:213871●コード番号:304-0012169 アズワン品番67-4888-49
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:MB(25.0~25.5cm)●商品コード:213888●コード番号:304-0012170 アズワン品番67-4888-50
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:LO(26.0~26.5cm)●商品コード:213918●コード番号:304-0012173 アズワン品番67-4888-53
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:LLLO(28.0~28.5cm)●商品コード:213956●コード番号:304-0012177 アズワン品番67-4888-57
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:LLB(27.0~27.5cm)●商品コード:213925●コード番号:304-0012174 アズワン品番67-4888-54
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:LB(26.0~26.5cm)●商品コード:213901●コード番号:304-0012172 アズワン品番67-4888-52
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ 前ファスナーで着脱ラクラク しかも水の侵入しない防水仕様 シンプルなデザインで履きやすい 衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き 足裏つま先にすべり止め加工付き 干しやすいハンガーループ 調節可能なチェストベルト
仕様●カラーブラック●サイズ:MO(25.0~25.5cm)●商品コード:213895●コード番号:304-0012171 アズワン品番67-4888-51
1枚
29,980 税込32,978
8日以内出荷

好評のタフフィットクロスを採用。内側素材のスベリが良く着脱がし易いタフフィットクロスを採用。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。3.0mm厚クロロプレン。クロロプレン圧縮ヒザパット。ハイバックカット。ダブル面ファスナーストラップ。ダブルロングファスナー。ハンガーストラップ
材質3.0mm厚クロロプレン #ブラック
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lサイズのスーツ用ハンガー。 首の部分が薄めでありながら、大切なVゾーンを美しく保ちます。 ハンガー本体の背中からのアール形状が大きいため、場所を取らずに出し入れも容易。 肩部分は厚い丸みのある形状で、スーツのラインを内側から守ります。 滑り止めパットも付いています。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適!。内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用。特殊パンチング加工を施した2.0mm厚クロロプレンを本体に採用。排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適。※この商品はパンチングクロロプレンを採用し、排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みや藪こぎ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、SP-4009W等をお勧めします。※パンチングクロロプレンは本体全面ではありません。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。履き口にクロロプレン製調整ベルト。急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー。衝撃を吸収するクロロプレン圧縮ヒザパット。足首をまとめ易いダブル面ファスナーストラップ。小用事に便利なダブルロングファスナー。干しやすいハンガーストラップ。
材質2.0mm厚クロロプレン #アクティブブラック
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の表裏を有効活用できる。 表面は、タオル掛け。 裏面は、小物と組み合わせて自由に収納可能なネット。 別売りのパーツを取り付ければ収納力アップ。 掛けられる扉の厚み:約1.4~2.1cm以内。 扉上部の隙間:約4mm以上。 扉の幅:約30cm以上。 シンクの深さ:約19.5cm以下。
材質タオルハンガー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ネット:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール・隙間埋めパット:EVA樹脂、ゴム足:シリコーンゴム 寸法(mm)約265×85×320 ホワイト 質量(g)590 耐荷重(kg)タオルハンガー:約1、ネット:約3
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷