「パテ 兼用」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
[HAORI]カーディガン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[HAORI]カーディガンサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
360°ストレッチ素材で、圧倒的な軽さを実現した男女兼用カーディガン吸汗速乾で型崩れもしにくく、お手入れが簡単医療・介護・保育の現場で羽織としてご利用いただけますカフェ・パティスリー・デリ・和食店などの職場の方にもおすすめ
用途医療・介護・保育従事者向け規格男女兼用混率(%)ポリエステル 100%素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア生地ウルトラライト・ストレッチニット
壁紙施工用粉末パテ トライ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ トライ120ウォールボンド工業
7,998税込8,798
1箱(12kg)
3日以内出荷
楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30M ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30Mウォールボンド工業
4,998税込5,498
1箱(6kg)
12日以内出荷
すぐ固まる30分速硬タイプの上下兼用パテ。ヤセが少なく、壁紙の付きが良い。施工可能面積:約100~150m2 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)6(3×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~150 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1l )
長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチンサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
快適な機能を盛り込んだ、シェフ監修の本格仕様ショップコートです。スタンドカラーの開きを広く設計し、首まわりの動きやすさを配慮。前開きはアシンメトリーデザインでスタイリッシュに仕上げ、比翼ボタン仕様で作業の邪魔になりません。左袖ポケット付きで、小物の収納にも便利。袖口は折り返し可能で、シーンに応じた着こなしができます。裾スリット入り&脇下高通気メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適にサポート。白・黒の2色展開で、厨房やサービスシーンに合わせてお選びいただけます。レストランやパティスリー、デリなど幅広いジャンルのお店におすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左袖ポケット、袖下メッシュ、裾脇スリット混率(%)ポリエステル87・綿13生地ポプリン性別男女兼用
七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチンサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,098税込6,708
1枚
4日以内出荷
さらりと彩りを楽しめる、細ピッチストライプ柄のショップコートです。パティスリー・カフェ・デリなど、幅広い飲食店ユニフォームとして爽やかな印象を演出します。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工を施し、HACCP対応の現場でも安心して着用できます。涼しい着心地をサポートする衿裏メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適です。左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。全4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、襟裏メッシュ、裾脇スリット、七分袖混率(%)ポリエステル100機能防脱色生地ヒッコリー性別男女兼用
シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
遮熱性と伸縮性を兼ね備えた、涼感ストライプ素材の七分袖ボタンダウンシャツです。無地感覚の細かいストライプ柄で、すっきりとしたシルエットを演出します。第一ボタンを開けてもきちんと見える、ドゥエ・ボットーニ仕様の台衿デザイン。七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。フィット感を高めます。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。レストラン・カフェ・パティスリーなど、飲食サービス業や接客業におすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチンサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
高い通気性で快適な着心地の、軽量ショップコートです。コードパイピングの配色がデザインポイントで、レストランやパティスリー、デリなど幅広い飲食店におすすめ。ファスナー仕様で着脱がスムーズ、ボタンには割れにくい素材を使用し、耐久性にも配慮しています。袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポート。ホワイトベースにアクセントカラーを効かせた3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。SS~Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド) ナショペン工業ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)ナショペン工業
7,498税込8,248
1缶(20kg)
翌々日出荷
耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで) 研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。) 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 下塗り・上塗り兼用で使用できる。 ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。 レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。
用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
膝関節用サポーター エクスエイド ニーパテラ SIGMAX(シグマックス)膝関節用サポーター エクスエイド ニーパテラSIGMAX(シグマックス)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
主な用途膝蓋骨の側方偏位を制限し膝関節をサポート主な特長両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。センターストラップと上・下ストラップでパテラパッドを膝蓋骨周囲にしっかりフィットさせる設計。パッドカバー内に内蔵したパテラパッドで膝蓋骨の側方偏位を制限。パテラパッドが直接肌に触れない構造にし、パッドの角当たりや擦れを軽減。サポーターを上下反転させることで左右兼用で使用可能。
ニーブレース アルケアニーブレースアルケア
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。 パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。 肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。 より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。 サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。 膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。 アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
サイズショートLL長さ(cm)37.5左右区別左右兼用太もも周り(cm)54~61性別男女兼用
すべり止めコート イエロー 5kgセット 関西パテ化工すべり止めコート イエロー 5kgセット関西パテ化工
33,980税込37,378
1セット
7日以内出荷
すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
すべり止めコート グリーン 5kgセット 関西パテ化工すべり止めコート グリーン 5kgセット関西パテ化工
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
すべり止めコート グレー 5kgセット 関西パテ化工すべり止めコート グレー 5kgセット関西パテ化工
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
ゴールドフェザー 上下兼用パテ 吉野石膏ゴールドフェザー 上下兼用パテ吉野石膏
6,598税込7,258
1ケース(3kg×4袋)
4日以内出荷
軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。 軽い荷姿で持ち運びが便利です。 軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。 下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
用途石膏ボードや目地処理にクリーム可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(800本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。材質スチール表面処理ノンクロム塗装線径(Φmm)3.9頭径(mm)8.2
ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,298税込4,728特価
1箱(2000本)
当日出荷から3日以内出荷
環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A頭部径(Φmm)8.2呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装
スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウスクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(9件のレビュー)
99税込109特価
1セット
取扱停止中
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウリムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(9件のレビュー)
149税込164特価
1セット
取扱停止中
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
MKⅢパテ メーコーMKⅢパテメーコー
5,698税込6,268
1缶(12L)
6日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
パウダーV 60N 中央ペイントパウダーV 60N中央ペイント
19,980税込21,978
1箱(4kg×4袋)
5日以内出荷
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
バックアップヘラ SK11バックアップヘラSK11
299税込329
1本
翌々日出荷
ローラー付きでコーキング材兼用です。バックアップ材の高さを均一にする際に使用します。
用途バックアップ材の充填。幅(mm)5~9材質樹脂深さ(mm)5
ジョイセメペースト 関西パテ化工ジョイセメペースト関西パテ化工
1,998税込2,198
1缶(3kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ヘラさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。
用途石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用)色調オフホワイト硬化方式乾燥硬化型危険物の類別非危険物
PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工PF管パテ脱落防止具ネグロス電工
569税込626
1パック(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
パテ板革命Ⅱ KLASS(クラス/旧:極東産機)パテ板革命ⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,300税込3,630
1枚
4日以内出荷
持ち手が中央に付いた全方向対応の左右兼用パテ板です。 アルミ製で大変軽く耐久性に優れています。 持ち手部分には穴が開いておりドライバーホルダーとしても使用可能です。
材質アルミタイプ全方向型左右兼用
上塗下塗兼用パテ Hiライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗下塗兼用パテ HiライトスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(3kg×4袋)
7日以内出荷
下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)30外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
上塗用パテ HIスムーズ KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗用パテ HIスムーズKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1箱(3kg×4袋)
4日以内出荷
溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)60外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
すべり止めコート 関西パテ化工すべり止めコート関西パテ化工(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(5kg)
当日出荷から32日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
速硬パテ30 ニットー速硬パテ30ニットー(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(6kg)
当日出荷
硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
一発パテ    水性一般 厚付用 関西パテ化工一発パテ 水性一般 厚付用関西パテ化工(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内外部用 インターナショナルペイントIPパテ 万能 内外部用インターナショナルペイント(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(12L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用特性防火危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPメジパテ インターナショナルペイントIPメジパテインターナショナルペイント
4,598税込5,058
1缶(3L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた作業性、研磨性。
用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パーフェクトミックス KLASS(クラス/旧:極東産機)パーフェクトミックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。 三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。
全長(mm)520リング外径(Φmm)100チャック径(Φmm)10以上
上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗下塗兼用パテ HIライトスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(7kg)ほか
4日以内出荷
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69外観クリーム色粉末危険物の類別非危険物施工面積(m2)約21
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工
4,698税込5,168
1組
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ニュービックライト ヤヨイ化学ニュービックライトヤヨイ化学
5,098税込5,608
1箱(3.5kg×4個)
9日以内出荷
軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途下塗り仕上げ兼用パテタイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
モルタル急硬パテ 家庭化学モルタル急硬パテ家庭化学
619税込681
1袋(320g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
グレー硬化時間(分)180仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
ウメールパテ 家庭化学ウメールパテ家庭化学(4件のレビュー)
629税込692
1袋(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
タイガーパテ 吉野石膏タイガーパテ吉野石膏(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(4kg)
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリンナ ナイスパテ メーコークリンナ ナイスパテメーコー
6,498税込7,148
1缶(14kg)
4日以内出荷
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら