24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃)ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)29 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65 材質(柄部)PP 材質(ブレード)ステンレス(SUS-303) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに 材質ポリアセタール
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 奥行(mm)7
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 仕様4本セット セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質ポリアセタール
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 刃厚(mm)0.8
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 先端厚さ(mm)4 材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 奥行(mm)7
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井上工具ステンパテヘラ
エコ商品
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。 全長(mm)162 材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)18.1 刃長(mm)25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。 材質本体:ポリプロピレン 全長(mm)172 刃厚(mm)1.2
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。 材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン 全長(mm)172 刃厚(mm)2.8
1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。 材質ステンレス製、天然木
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。 全長(mm)167 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)173 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7873-87
1本
545 税込600
当日出荷

対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
用途容器等のこびりつきのかき集め落し。 材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木 (ゴム)赤色
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ケレンパテベラ
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。 先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)