弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)90
全長(mm)215
トラスコ品番756-3540
材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)47
刃長(mm)34
刃厚(mm)0.35
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の材質にエラストマー樹脂を使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
狭い部分等のパテ塗りに使いやすいパテベラです。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状V
材質ステンレス
厚さ(mm)約1.2
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途下地パテ塗り用ヘラ。
材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア
刃幅(mm)90
刃厚(mm)0.4
1本
¥719
税込¥791
翌々日出荷
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用
材質(ヘラ部)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)ブレード:0.4
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.4
表面に樹脂加工を施し、サビにくく、ヘラ部に付着したパテを落し易くなっています。
材質ハガネ鋼(表面樹脂加工)
ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
材質ステンレス
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ブラック
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ホワイト
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
ヘラ部の研磨加工をなくし、丈を短くした腰のあるパテベラです。
耳キレも良く下パテの処理に適しています。
材質ステンレス鋼
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
すき研磨を施し適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
関連キーワード