66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

1台
1,498 税込1,648
欠品中

1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケット
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバー アズワン品番65-7359-63
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座
エコ商品
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438 適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ 材質SECC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケット
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
材質PC(ポリカーボネート) 長さ(mm)55 質量(kg)0.07 タイプオプション 外径(Φmm)54 対応LR6、LR7ライトコラム 保護等級IP65 取付場所屋内 取付方向右方向 色(本体) アズワン品番65-7360-47
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102 材質PC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取ブラケット
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4 適合機種NHV/NHB 材質鋼板 質量(kg)0.36 オフホワイト タイプ壁面取付ブラケット 取付場所屋内
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Panasonic(パナソニック)ブラケット
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)241 カバーカバーキャッチ付 質量(kg)1.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)241 材質(本体)アルミ(シルバーグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(カバー)ガラス:乳白つや消し 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)124 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)251 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケット
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:シルバー アズワン品番65-7360-79
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケット
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:黒 アズワン品番65-7359-87
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(天井取付け)
回転灯・表示灯用天井取付ブラケット
適合機種SKH/SF10/SL10 材質SPCE
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケット
Patlite 丸型ブラケットPatlite シルバー丸形ブラケットは、直径 60 mm、高さ 35 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.03kg ( アクセサリの取り外し ) 屋内設置場所のみ用途 LR4-PJ/QJ LR5-PJ LR6 - PJ / QJ認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-PJ / QJ, LR5-PJ, LR6-PJ / QJ●ベース直径:60mm●本体色:シルバー●コード番号:169-7569 アズワン品番65-7359-57
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(据置き)
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向のみ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)パーティション取付ブラケット
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2 適合機種NHV/NHB 材質鋼板 質量(kg)0.4 オフホワイト タイプパーティション取付ブラケット 取付場所屋内 取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66用L金具
対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX 材質SPCC 色調アイボリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯用壁面取付用ブラケット
エコ商品
対応製品NE-A.NE-IL 材質PC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと) 取付け方法全方向・屋内専用
1個
特価
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット
CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
材質冷間圧延ステンレス銅板
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(散光式警光灯取付け)
仕様市販のルーフキャリアを使って散光式警光灯を取付けできます
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 対応機種HKFM・HKFM-G・HKF-K型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR型シリーズ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)