スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750
材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)4200
寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
サイズ(mm)高さ1100~1800
材質(JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチール
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など
材質鉄
直径(Φmm)約200
塗装色シルバー
パイプ内径(Φmm)約35
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。
大型反射鏡を採用しており強力発光。
スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
電球白熱球 120V40W
コード長さ(cm)45
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)スチール
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
トラスコ品番740-1876
適合ポール径(Φmm)38.1(×長さ1800mm)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438
適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ
材質SECC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。
付属品取付用ボルト1本付
トラスコ品番421-5214
材質スチール
幅(mm)180
質量(g)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED
質量(g)700
タイプ回転(モーターレス)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.02
電線長さ(m)約0.3
寸法(Φ×mm)152×201
使用環境温度(℃)-33~45
防水保護等級IP44
仕様三脚スタンド
寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880
対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード