パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)Panasonic(パナソニック)当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch