亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。
成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。)
使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔)
取扱説明書(0.15MB)
適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。
植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。
土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン
取扱説明書(0.54MB)
適合作物植物全般用
商品タイプ業務用
奇形果の発生を減らし、微細なひび割れ、裂果や葉の痛みを軽減して出荷可能な果実の量を増やします。
取扱説明書(1.51MB)
適合作物植物全般用
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布
材質(ソール)ラバー
ウィズ3E
標準質量(g)330
丈(cm)20
こんなお得な商品も!

液体肥料 原液 花植物用
モノタロウ
¥399
税込¥439
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率250~2000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82492
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性あり
成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%
pH5.0(20%液)
外観類白色細粒
粒径(mm)0.8
登録保証生第89343号
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質PP
幅(mm)256
色黒
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。「バイオスティミュラント(生物刺激資材)」としての様々な植物原料由来の物質を多く含んでいます。土壌構造の改良と作物の品質向上のダブル効果が得られます。
容量(L)20
主成分窒素全量 8.0%、リン酸全量 0.5%、カリ全量 0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン
1本(20L)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性なし
成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%
pH4.0(20%液)
外観淡褐色細粒
粒径(mm)1.0
登録保証生第89454号
肥料成分とミネラルほか、フルボ酸。アミノ酸、ベタイン、多糖類、ビタミンなどを含んだ「バイオスティミュラント資材」です
高温、低温、乾燥、多湿、日照不足などの環境からのストレスを軽減し、植物の育成を促します
有機農産物栽培にも使用できます(有機JAS規格別表1適合資材)
土壌改良と収量増加や糖度アップなど作物の品質向上の両穂に効果があります。
倍率(倍)1000
名称ストレスブロック
適合作物野菜(果菜類・根菜類・葉菜類)
登録保証特殊肥料の為、届け出のみ
1本(500mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
亜リン酸を使用した肥料です。
花芽の充実や着果の促進などの効果が期待できます。
ー亜リン酸の特長ー
・リン酸よりも水に溶けやすく、作物に吸収されやすいです。
・作物の免疫力 UP !
・リン酸吸収力 UP !
・花芽の充実や着果の促進!
・純度の高い、液状の亜リン酸カリウム
・培地への潅注で、より高い効果を発揮
用途花芽の充実
成分N-P-K=0-29-19
pH原液 4~4.5
関連資料SDS(0.25MB)
適合作物トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、キャベツ、キク、バラ
1箱(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称ドクターキンコン
対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
植物由来のメチオニンをはじめとしたアミノ酸類およびビタミン類が発根伸長を促進させます。
根の活着後には、必要なリン酸成分を供給します。
1根に働く3種のアミノ酸を配合
2じわじわ効果がでるので2~3回施用する
3二次根・三次根の発達に効果的
植物由来の天然資材を原料としたバイオスティミュラント資材として注目されています。
用途発根促進
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他成分:アミノ酸58%・ビタミン他
使用方法5,000~10,000倍で灌注(根に施用) 10a当たり100g 施用 (水量が1tの場合は10,000倍目安)
1本(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜
成分N:P:K=10:5:8
登録保証19443
毒劇区分普通物
高濃度フルボ酸液肥。植物づくりに適した土壌に素早く回復。バタヨンはフルボ酸と有機物を多く含む”土壌のための”バイオスティミュラント資材です。作物の収穫量と品質がすばやく向上し早熟性とサイズの均一性が改善されます。含有するフルボ酸は、低温、極端なpH、あるいは作物への負荷が大きい時など、特にストレスのある条件下で、収穫量を安定させます。含有する発酵有機成分が、土壌の硝化プロセス、リンの可溶化、カリの無機化を促進します。また、有機物の分解を促進する効果もあります。バタヨンはカリを含むため果菜類や塊茎作物などのカリ欠乏の予防や果実肥大に効果的です。
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19
肥料の種類配合肥料
名称ハイポネックス複合肥料1号
登録保証輸第(号)1693
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
用途植物が本来持っている生長機能を引き出します。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他の成分 アミノ酸58%、ビタミン他
取扱説明書(0.42MB)
適合作物植物全般用
商品タイプ業務用
1本(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード