回路方式片切
タイプダブルスイッチB
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2576
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回路方式片切
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
材質ABS樹脂
プレートスクエア
プレートラウンド
換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済)
表示(パイロット・ほたる機能)付
遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様照明・換気扇連動形換気扇遅れ停止0~約5分可変形
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格電流(A)(照明)2、(換気扇)1
適合プレートラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1連用。ラウンド
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
材質ABS樹脂
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40
適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)
色ホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
材質ABS樹脂
プレートラウンド
用途100V用
回路方式片切
仕様片切(B)、3線式
定格電流(A)15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様片切
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質ABS樹脂
タイプスクエア
回路方式3路
仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
適合電流(A)負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路
仕様4路(E)
定格電圧(V)300
寸法A(mm)29
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズワイド21
仕様入切スイッチ×3
色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格3A 100V AC
回路方式片切常閉型
負荷容量0.05~3A
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様3路
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
15A-300V AC。表示なし
仕様3路
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コスモシリーズワイド21
色ホワイト
タイプスクエア
種類スイッチプレート1連用
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
色ホワイト
種類スイッチプレート2連用
仕様保護カバー付・コスモ形・ホワイト
定格信号消費電流5mA
配線方式2線無極性配線方式
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ