仕様フルメッキヘッド
機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様フルメッキヘッド、ニューハイメタルホース1.6m
適合品番KF850、KF890
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様フルメッキヘッド・メタリックシャワーホース1.6m
機能ワンストップ機能、減圧装置
適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。
節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。
浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径PJ1/2
止水スイッチなし
水流切替×
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)170
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
色ホワイト
付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合品番TBH19JCR、TMNW40JCR
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
ホース長さ(m)1.6
仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)
適合品番KF850、KF890
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
色ペールホワイト
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1袋(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)
色シルバー
適合品番シャワー商品全般
止水スイッチなし
水流切替×
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品他社対応アタッチメント
止水スイッチなし
水流切替×
適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
ホース長さ(mm)1600
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)240×55×300
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード